Beli Harga Dinamo Genset 2000 Watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Voltage (V): 220
- Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 25
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Starting System: Recoil/Electric
- BANDO Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- BANDO Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
Daftar Harga Harga Dinamo Genset 2000 Watt Terbaru April 2026
| Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor) | Rp1.399.900 |
| Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp5.199.900 |
| Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp23.999.900 |
| Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter) | Rp7.199.900 |
| Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin) | Rp11.999.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BANDO Belt SPA Type (Van Belt) | Rp53.900 |
| BANDO Belt SPB Type (Van Belt) | Rp129.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102046852-1.jpg)
/czP102093467-5.jpg)
/P102093474-1.jpg)
/P102093436-4.jpg)
/P101005150-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/12P102039038-3.jpg)
/19P102039045-2.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)

/P101000154-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)


/36P101003114-4.jpg)
/lsP101005784-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)

/rfP102038987-3.jpg)